text.skipToContent text.skipToNavigation

Clip with arrowhead PA6.6 black LC1


Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Numéro d'article
Couleur
Tout afficher
D (mm)
Afficher tous les diamètres
Épaisseur (mm) 6.5 +/- 0.2
Classe de qualité PA 6.6
Température d'utilisation (°C) -40°C tot + 120°C
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Noir
D (mm) 0.7 - 2.0
Épaisseur (mm) 6.5 +/- 0.2
Classe de qualité PA 6.6
Température d'utilisation (°C) -40°C tot + 120°C
Matériau Plastique
Avec fond résistant aux chocs Oui
Résistant au soleil et à la chaleur Oui
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 0.7
Code Douanier
Type Arrowhead

La description

Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Numéros d'articles

Numéro d'article 56847.010.002
EAN 8725928131477
UBB 500732611792
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 63311071

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.