text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à cliquet Facom 9mm


Numéro d'article 4N212167
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 40
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 149
Largeur de clé côté ouvert (mm) 9
Poids 40
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 9
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 21
Largeur de tête, côté couronne (mm) 18.6
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 42
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N212167
EAN 3662424064630
UBB 500668368623
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 467B.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.