text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à cliquet Facom 38mm


Numéro d'article 9B815967
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 1343
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 487
Largeur de clé côté ouvert (mm) 38
Poids 1343
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 1 1/2 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm) 38
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 79.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 66
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 1392
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9B815967
EAN 3662424064821
UBB 500668367633
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 467B.38
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.