text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à cliquet Facom 34mm


Numéro d'article 3A719497
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 1026
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 455
Largeur de clé côté ouvert (mm) 34
Poids 1026
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 34
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 72
Largeur de tête, côté couronne (mm) 62.2
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 1040
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A719497
EAN 3662424064807
UBB 500668367229
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 467B.34
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.