text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à cliquet Facom 27mm


Numéro d'article 3H499442
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 567
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 356
Largeur de clé côté ouvert (mm) 27
Poids 567
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 1 1/16 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm) 27
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 57.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 52
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 579
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H499442
EAN 3662424064777
UBB 500668366643
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 467B.27
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.