text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à cliquet Facom 14mm


Numéro d'article 1V005199
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 100
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 190
Largeur de clé côté ouvert (mm) 14
Poids 100
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 9/16 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm) 14
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 30.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 27
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 103
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V005199
EAN 3662424064685
UBB 500668364820
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 467B.14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.