text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Clé à cliquet de Facom 19mm


Numéro d'article 1T923137
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 212
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 247
Largeur de clé côté ouvert (mm) 19
Poids 212
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de clé, côté couronne (mm) 19
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 41.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 33.9
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 213
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T923137
EAN 3662424064739
UBB 500668365819
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 467B.19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.