text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chocs à double marteau Red Rooster 1/2« Square Drive 405Nm 1/4 » PT 11000RPM


Numéro d'article 4B974284
Poids de la machine (kg) 1.2
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 405
Visseuse à impulsions Oui
Emballé par 1

Spécifications

Poids de la machine (kg) 1.2
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 405
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 14
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1500
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B974284
EAN 8717981332472
UBB 500636725003
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RR-16N 1/2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.