text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Clé à pistolet à impulsion 3/4« à carré d'entraînement 165-210Nm 1/4 » PT 3700RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Numéro d'article RRI-150TRE
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3700
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 210
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3700
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 210
Couple de serrage maximal (Nm) 210
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 16
Volume d'air requis 696
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 3100
Code Douanier

La description

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-150TRE
EAN 8717981204199
UBB 500619067282
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-150T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.