text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Red Rooster Clé à impulsion pistolet 3/8« carré 22-35Nm 1/4 » PT 6200RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Numéro d'article RRI-60TRED
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6200
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6200
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 35
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 10
Volume d'air requis 372
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1000
Code Douanier

La description

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-60TRED
EAN 8717981204144
UBB 500619075103
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-60T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.