text.skipToContent text.skipToNavigation

Chicago Pneumatic Clés à chocs SQUARE DRIVE 3/4

Spécifications

Model CP7769
Safety CP7769
Type BH_NF_inh_03_EN

La description

Longueur = 7.9 in. / 200 mm Tous les contrôles à portée de main Gachette progressive Ajustement de la puissance à une main Contrôle à une main du sens inverse Couple maximal de 1440 ft.lbs / 1950 Nm Carter du moteur en matériaux composite Mécanisme à double marteau Entrée d'air pivotante à 360 ° Anneau de retenue de douille combiné à un trou.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S111069
UBB 500700555252
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant 8941077691
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.