text.skipToContent text.skipToNavigation

Foreuse réversible Rodac 800RPM 0.37kW 1/4 » BSP Entrée d'air 1.5m/s²


Numéro d'article 1S013265
Largeur 45
Hauteur 160
Longueur (m) 219
Poids de la machine (kg) 1.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 800
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 45
Hauteur 160
Longueur (m) 219
Poids de la machine (kg) 1.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 800
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 132
Marque Rodac
Poids par pièce (g) 1.5
Code Douanier
Model l/R
Safety l/R
Type BH_NF_inh_03_EN

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S013265
EAN 8717659236934
UBB 500632161591
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RC2113
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.