Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
3L273536
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 10 mm D. ext. 12 mm longueur 5 m G 3/8 po. EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3L273536
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16.8
Diamètre nominal
3/8 pouce (10)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16.8
Diamètre nominal
3/8 pouce (10)
Longueur utile max. (m)
5
Marque
Ewo
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3L273536
EAN
4030875149296
UBB
500581778122
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
E40949