text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Clé à chocs aluminium Facom 3/4« Carré 1700Nm 3/8 » 5700RPM


Numéro d'article 2A592614
Largeur 93
Hauteur 233
Longueur (m) 222
Poids de la machine (kg) 5.6
Pression de service max. (bar) 6.2
Insertion d'outils 3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5700
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 93
Hauteur 233
Longueur (m) 222
Poids de la machine (kg) 5.6
Pression de service max. (bar) 6.2
Insertion d'outils 3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5700
Pression de fonctionnement maximale (psi) 89.923
Entrée d'air côté appareil R 3/8 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 1700
Couple de serrage maximal (Nm) 1495
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Volume d'air requis 193
Marque Facom
Poids par pièce (g) 6469
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A592614
EAN 3148519189971
UBB 500637291286
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant NK.1000F2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.