text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Clé à chocs droite sans arrêt 3/8« Carré 7-12.5Nm 1/4 » PT 4200 RPM


Numéro d'article RRI-30SRED
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4200
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 12.5
Couple de serrage maximal (Nm) 12.5
Couple de serrage réglable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4200
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 12.5
Couple de serrage maximal (Nm) 12.5
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 6
Volume d'air requis 222
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 800
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-30SRED
EAN 8717981205547
UBB 500619069346
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-30S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.