text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheville haute performance type FH II-S 10/25


Numéro d'article 503140FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (m) 90
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 10
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (m) 90
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 10
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 40
Montage traversant Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 25
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 47.876
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 503140FIS
EAN 4048962016802
UBB 500616661996
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 503140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.