text.skipToContent text.skipToNavigation

Charge lourde SLN M16


Numéro d'article 50556FIS
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 110
Longueur (m) 90
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 24
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 110
Longueur (m) 90
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 24
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 62
Nombre d'écrous 0
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 103.32
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 50556FIS
EAN 4006209505564
UBB 500616748884
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 50556
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.