text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan simple, série GH 8MM


Article number
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 30
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier
Packed per 1

Specifications

Diamètre 8 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 30
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier

Dimensions

d 8
d (H7) 12
d1 8
d2 13
D (mm) 8
L2 42

Standards

DIN 808-E

Article numbers

Article number 57510.080.013
EAN 8715492876997
UBB 203385083183
UNSPSC 31160000

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.