text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan simple, série GH 12MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 100
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 12 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 100
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier

Dimensions

d 12
d (H7) 18
d1 12
d2 20
D (mm) 12
L2 62

Normes

DIN 808-E

Numéros d'articles

Numéro d'article 57510.120.020
EAN 8715492877017
UBB 203385060728
UNSPSC 31160000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.