text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco CIseau à bois anti-fissures ERGO™


Ciseau développé selon le processus scientifique ERGO™.Manche anti-fissures bi-matière permettant l'utilisation intensive d'un marteau en métal dans la largeur de 6 à 50 mm.Garde de sûreté et épaulement arrondi pour plus de sécurité.Lame meulée avec précision pour un tranchant maximum.Lame polie de qualité supérieure dans le modèle ERGO™ 434.Lame polie pour résister à la rouille.Acier durci et trempé haute qualité pour des performances durables.Étui de protection et protection de l'extrémité inclus.Normes : ISO 2729.Confort maximum et effort minimum grâce à la conception ergonomique.Manche bi-matière antidérapant tenant confortablement dans la main.Manche en polyamide anti-fissures absorbant facilement les coups de marteaux répétés.Outil répondant aux normes les plus élevées de performance et de puissance de coupe tout en réduisant le risque de blessure.Conçu pour les travaux de menuiserie et de construction exigeants.Garde de sûreté spécialement conçu avec épaulement arrondi pour protéger les mains contre les blessures.Couvre-lame protégeant les bords de la lame lorsqu'elle n'est pas utilisée

Numéro d'article S5425.008.001
Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 8
Matériau de la poignée Multi-composants
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 8
Matériau de la poignée Multi-composants
Marque Bahco

La description

Ciseau développé selon le processus scientifique ERGO™.Manche anti-fissures bi-matière permettant l'utilisation intensive d'un marteau en métal dans la largeur de 6 à 50 mm.Garde de sûreté et épaulement arrondi pour plus de sécurité.Lame meulée avec précision pour un tranchant maximum.Lame polie de qualité supérieure dans le modèle ERGO™ 434.Lame polie pour résister à la rouille.Acier durci et trempé haute qualité pour des performances durables.Étui de protection et protection de l'extrémité inclus.Normes : ISO 2729.Confort maximum et effort minimum grâce à la conception ergonomique.Manche bi-matière antidérapant tenant confortablement dans la main.Manche en polyamide anti-fissures absorbant facilement les coups de marteaux répétés.Outil répondant aux normes les plus élevées de performance et de puissance de coupe tout en réduisant le risque de blessure.Conçu pour les travaux de menuiserie et de construction exigeants.Garde de sûreté spécialement conçu avec épaulement arrondi pour protéger les mains contre les blessures.Couvre-lame protégeant les bords de la lame lorsqu'elle n'est pas utilisée

Numéros d'articles

Numéro d'article S5425.008.001
EAN 7311518238490
UBB 400130087234
UNSPSC 27111906
N° Article du fabricant 434-8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.