text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Burin pour le travail du bois, avec manche revêtement caoutchouc


Manche bi-matière spécialement conçu pour un maximum de contrôle et de confort, offrant une excellente prise en main.Lame meulée avec précision pour un tranchant maximum.Lame polie pour résister à la rouille.Acier durci et trempé haute qualité pour des performances durables, avec des tailles de 4 mm à 40 mm.Étui de protection et protection de l'extrémité inclus.Normes : ISO 2729.Manche bi-matière antidérapant tenant confortablement dans la main.Parfait pour les travaux de menuiserie de précision.Couvre-lame protégeant les bords de la lame lorsqu'elle n'est pas utilisée

Numéro d'article S5423.035.001
Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 35
Matériau de la poignée Multi-composants
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 35
Matériau de la poignée Multi-composants
Marque Bahco

La description

Manche bi-matière spécialement conçu pour un maximum de contrôle et de confort, offrant une excellente prise en main.Lame meulée avec précision pour un tranchant maximum.Lame polie pour résister à la rouille.Acier durci et trempé haute qualité pour des performances durables, avec des tailles de 4 mm à 40 mm.Étui de protection et protection de l'extrémité inclus.Normes : ISO 2729.Manche bi-matière antidérapant tenant confortablement dans la main.Parfait pour les travaux de menuiserie de précision.Couvre-lame protégeant les bords de la lame lorsqu'elle n'est pas utilisée

Numéros d'articles

Numéro d'article S5423.035.001
EAN 7311518238452
UBB 400130086814
UNSPSC 27111906
N° Article du fabricant 424P-35
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.