text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Burins pour le travail du bois, avec manche en polypropylène orange


Manche mono-matière ergonomique en polypropylène.Lame meulée avec précision pour un tranchant maximum.Lame polie pour résister à la rouille.Acier durci et trempé haute qualité pour des performances durables, avec des tailles de 6 mm à 38 mm (1/4 à 1-1/2").Étui de protection et protection de l'extrémité inclus.Norme : ISO 2729.Manche en polypropylène ergonomique tenant confortablement dans la main.Avec trou de suspension pour un rangement facile.Conçu pour être utilisé avec un maillet en bois ou la paume de la main.Couvre-lame protégeant les bords de la lame lorsqu'elle n'est pas utilisée

Numéro d'article S5419.018.001
Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 18
Matériau de la poignée Autre
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 18
Matériau de la poignée Autre
Marque Bahco

La description

Manche mono-matière ergonomique en polypropylène.Lame meulée avec précision pour un tranchant maximum.Lame polie pour résister à la rouille.Acier durci et trempé haute qualité pour des performances durables, avec des tailles de 6 mm à 38 mm (1/4 à 1-1/2").Étui de protection et protection de l'extrémité inclus.Norme : ISO 2729.Manche en polypropylène ergonomique tenant confortablement dans la main.Avec trou de suspension pour un rangement facile.Conçu pour être utilisé avec un maillet en bois ou la paume de la main.Couvre-lame protégeant les bords de la lame lorsqu'elle n'est pas utilisée

Numéros d'articles

Numéro d'article S5419.018.001
EAN 7311518238193
UBB 400130084264
UNSPSC 27111906
N° Article du fabricant 414-18
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.