text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret à métaux 7X109MM


Numéro d'article 5P016532
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 70
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 135
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 28
Code Douanier
Type Ground Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P016532
EAN 4002395333318
UBB 500513673607
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363271
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.