text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile LED Work Light JARO 1060 M / L


Numéro d'article 7K718154
Classe de protection I
Section de conducteur (mm²) 1
Type de raccordement Autre
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Nombre de pôles 3
Matériau du boîtier Autre
Emballé par 1

Spécifications

Classe de protection I
Section de conducteur (mm²) 1
Type de raccordement Autre
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Nombre de pôles 3
Matériau du boîtier Autre
Source lumineuse LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m) 2
Résistance aux chocs IK08
Tension nominale (V) 220 - 240
Avec source lumineuse Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 20
Température de couleur (K) 6500 - 6500
Puissance du système (W) 10
Flux lumineux efficace (lm) 1150
Couleur de la lumière Blanc
Type de câblage Avec câblage traversant
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h) 30000
Avec roues Non
Marque Brennenstuhl
Poids par pièce (g) 1000
Code Douanier
Type Construction Light

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K718154
EAN 4007123684779
UBB 500583180368
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 1171250143
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.