text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

BRENNENSTUHL PROJECTEUR JET-LIGHT 1172700

La description

Projecteur Jet-Light ELH 38 IP54. Utilisation intérieure et extérieure, IP 65. Idéal pour les travaux de bricolage, réparations ou au camping, barbecue. Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement. Boîtier en matière plastique résistant aux chocs. Couvercle de la lampe en polycarbonate résistant aux chocs également. Avec support dépliable pour la mise en place ou la fixation. Forme très compacte. Câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants. Carton illustré. Fourni avec source lumineuse de 38W. Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A - B. Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique A. Longueur câble: 1,8 m. Câble: H05RN-F 3G1,0. Puissance: 38 W. Lumen: 2500 lm. Efficacité de la lampe: 66 lm/W. Kelvin: 6400 K. Culot: GR10q. Rendement ballast: A3. Catégorie rendement énergétique: A. Système de branchement: DE + CZ.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S956874
EAN 4007123592555
UBB 500647299295
UNSPSC 39112006
N° Article du fabricant 1172700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.