text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Brennenstuhl Mobile 360° LED Work Light / Lampe de travail à LED


Numéro d'article 4T186357
Classe de protection I
Section de conducteur (mm²) 1.5
Type de raccordement Autre
Avec prise Oui
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Source lumineuse LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m) 5
Emballé par 1

Spécifications

Classe de protection I
Section de conducteur (mm²) 1.5
Type de raccordement Autre
Avec prise Oui
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Source lumineuse LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m) 5
Tension nominale (V) ['230', '230']
Degré de protection (IP) IP54
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Avec support de trépied Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 72
Température de couleur (K) ['6500', '6500']
Puissance du système (W) 50
Couleur de la lumière Blanc
Marque Brennenstuhl
Poids par pièce (g) 3200
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T186357
EAN 3281854119026
UBB 500582200183
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 1171411902
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.