text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL LAMPE LED 1179280210

La description

Lampe SMD-LED L DN 2405 PIR IP 44. Lampe LED avec SMD-LED super lumineuses. Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP 44. Idéale pour l'éclairage automatique des entrées, entrées de garages ou car ports, ainsi que pour la dissuasion à l'effraction et au vol. Secteur de capture jusqu'à 180°, portée jusqu'à 12 mètres. Eclairage réglable de 15 secondes à 5 minutes environ. Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable. Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel. Lumière instantanée. Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien. Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure. Boîtier en aluminium moulé sous pression, revêtement de surface. Vitre en verre sécurit. Carton illustré. Lampes LED incorporées. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. LED: 24 x 0,5 W. Puissance: 12,5 W. Lumen: 950 lm. Efficacité de la lampe: 76 lm/W. Kelvin: 6500 K. Couleur: Noir. Catégorie rendement énergétique: A.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L448103
EAN 4007123633142
UBB 500647323038
UNSPSC 39112006
N° Article du fabricant 1179280210
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.