text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cadenas de sécurité compact 38MM SHA KD ORANGE 6PC


Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Veuillez contacter le service client pour en savoir plus sur la personnalisation et le suivi des clés

Numéro d'article 1W278187
Largeur d'étrier (mm) 25.91
Diamètre de l'étrier (mm) 4.72
Largeur de serrure (mm) 32
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur d'étrier (mm) 25.91
Diamètre de l'étrier (mm) 4.72
Largeur de serrure (mm) 32
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Hauteur de l'étrier (mm) 38.1
Matériau de l'étrier Aluminium
Épaisseur de la serrure (mm) 16
S'entrouvrant Oui
Marque Brady
Poids par pièce (g) 750
Code Douanier
Type Lockout Padlock

La description

Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Veuillez contacter le service client pour en savoir plus sur la personnalisation et le suivi des clés

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W278187
EAN 4003318543432
UBB 500671924719
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 814129
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.