text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadenas cylindrique 85/30 gl largeur du corps de verrou 30 mm laiton fermeture i


Numéro d'article 9F612505
Couleur Laiton
Largeur d'étrier (mm) 16
Diamètre de l'étrier (mm) 5
Largeur de serrure (mm) 30
Matériau de la serrure Laiton
Hauteur de l'étrier (mm) 16.5
Avec serrure à combinaison Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Laiton
Largeur d'étrier (mm) 16
Diamètre de l'étrier (mm) 5
Largeur de serrure (mm) 30
Matériau de la serrure Laiton
Hauteur de l'étrier (mm) 16.5
Avec serrure à combinaison Oui
S'entrouvrant Oui
Marque Abus
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier
Type Cylinder Padlock

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F612505
EAN 4003318024443
UBB 500583798631
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2444
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.