text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouchon Plastique Chlorure de polyvinyle 6,4X9,5


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Plastique
Matière technique Chlorure de polyvinyle
Poids par pièce (g) 0.3
Code Douanier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6.4 mm
Marque Fabory
Matière Plastique
Matière technique Chlorure de polyvinyle
Poids par pièce (g) 0.3
Code Douanier

Dimensions

a 1.6
d1 6.4
d2 9.5
d3 9.5
D (mm) 6.4
h 5

Numéros d'articles

Numéro d'article 38950.064.095
EAN 8715492789792
UBB 950357303169
UNSPSC 31162806

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.