text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouchon de fermeture Plastique Polyéthylène 25X13


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Plastique
Matière technique Polyéthylène
Poids par pièce (g) 2.27
Info Les types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 et 85X18 ont une tête droite et plate.
  • Bouchon cylindrique assurant une fermeture parfaite.
  • Pour fermer provisoirement les trous de foret ou de filetage, idéal également pour une protection permanente.
  • Grande force de serrage, très fiable, même dans les situations difficiles.
Code Douanier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 25 mm
Marque Fabory
Matière Plastique
Matière technique Polyéthylène
Poids par pièce (g) 2.27
Info Les types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 et 85X18 ont une tête droite et plate.
  • Bouchon cylindrique assurant une fermeture parfaite.
  • Pour fermer provisoirement les trous de foret ou de filetage, idéal également pour une protection permanente.
  • Grande force de serrage, très fiable, même dans les situations difficiles.
Code Douanier

Dimensions

d1 25
d2 32
D (mm) 25
h 13

Numéros d'articles

Numéro d'article 56780.245.001
EAN 8715492866158
UBB 950356253340
UNSPSC 31162806

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.