text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouchon de fermeture Plastique Polyéthylène 24X12,8


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Plastique
Matière technique Polyéthylène
Poids par pièce (g) 1.67
Info Les types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 et 85X18 ont une tête droite et plate.
  • Bouchon cylindrique assurant une fermeture parfaite.
  • Pour fermer provisoirement les trous de foret ou de filetage, idéal également pour une protection permanente.
  • Grande force de serrage, très fiable, même dans les situations difficiles.
Code Douanier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 24 mm
Marque Fabory
Matière Plastique
Matière technique Polyéthylène
Poids par pièce (g) 1.67
Info Les types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 et 85X18 ont une tête droite et plate.
  • Bouchon cylindrique assurant une fermeture parfaite.
  • Pour fermer provisoirement les trous de foret ou de filetage, idéal également pour une protection permanente.
  • Grande force de serrage, très fiable, même dans les situations difficiles.
Code Douanier

Dimensions

d1 24
d2 27
D (mm) 24
h 12.8

Numéros d'articles

Numéro d'article 56780.240.001
EAN 8715492866141
UBB 950356253266
UNSPSC 31162806

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.