text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine


Numéro d'article 4D431619
Hauteur 231
Tension (V) 230
Longueur (m) 367
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 4.7
Profondeur de coupe (90°) (mm) 57
Profondeur de coupe (45°) (mm) 42
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 231
Tension (V) 230
Longueur (m) 367
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 4.7
Profondeur de coupe (90°) (mm) 57
Profondeur de coupe (45°) (mm) 42
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6250
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D431619
EAN 4059952639048
UBB 500582021498
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0615990M9B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.