text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 85G - Cirkelzaagmachine


Numéro d'article 3H560917
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 7.8
Profondeur de coupe (90°) (mm) 85
Profondeur de coupe (45°) (mm) 65
Diamètre de la lame de scie (mm) 235
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 90
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 7.8
Profondeur de coupe (90°) (mm) 85
Profondeur de coupe (45°) (mm) 65
Diamètre de la lame de scie (mm) 235
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H560917
EAN 4059952636740
UBB 500581724902
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0615990M92
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.