text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 65 GCE - Cirkelzaagmachine


Numéro d'article 1N710410
Consommation nominale (W) 1800
Poids de la machine (kg) 5.2
Profondeur de coupe (90°) (mm) 65
Profondeur de coupe (45°) (mm) 48
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 90
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1800
Poids de la machine (kg) 5.2
Profondeur de coupe (90°) (mm) 65
Profondeur de coupe (45°) (mm) 48
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N710410
EAN 4059952636757
UBB 500581131892
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0615990M93
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.