text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 55+ GCE - Cirkelzaagmachine


Numéro d'article 1H888830
Consommation nominale (W) 1350
Poids de la machine (kg) 3.8
Profondeur de coupe (90°) (mm) 63
Profondeur de coupe (45°) (mm) 48
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 90
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1350
Poids de la machine (kg) 3.8
Profondeur de coupe (90°) (mm) 63
Profondeur de coupe (45°) (mm) 48
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4700
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H888830
EAN 4059952636733
UBB 500581040630
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0615990M91
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.