Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
B4320.000.060
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
Bosch Visseuse à chocs GSB 19-2 REA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
B4320.000.060
Tension (V)
240
Consommation nominale (W)
900
Poids de la machine (kg)
3.2
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
8
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension (V)
240
Consommation nominale (W)
900
Poids de la machine (kg)
3.2
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
5.7
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
18
Puissance dissipée (W)
455
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
20
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
15
Nombre d'impacts max. (1/min)
51000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
1000
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
3000
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Perceuse à percussion GSB 19-2 REA Nouveauté mondiale : la première perceuse à percussion avec aspiration des poussières pour les professionnels Puissance d'aspiration très élevée pour un perçage sans poussière dans la maçonnerie et les carrelages Moteur puissant de 900 W et progression rapide de perçage Conception compacte, convient aussi pour percer en hauteur Butée de profondeur intégrée à régler sur différentes profondeurs de perçage Les valves de retenue empêchent la sortie de poussières pendant le transport ainsi qu'au moment de vider le système microfiltre Microfiltre amovible, pour réaliser des économies et protéger l'environnement Travail également possible sans module d'aspiration, en retirant l'unité d'aspiration simplement et sans outil Mandrin automatique système Auto-Lock pour un changement d’accessoire d'une seule main Nouvelle poignée de sécurité avec fixation innovante pour une prise en main sécurisée de la machine Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) Coffret de transport (2 605 438 524) Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149) Poignée supplémentaire (2 605 025 190)
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4320.000.060
EAN
3165140519410
UBB
500570630136
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
060117C500