Visseuses à chocs
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
6D526857
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
Bosch Visseuse à chocs 2X4AH
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6D526857
Tension nominale (V)
18
Largeur
64
Hauteur
246
Longueur (m)
163
Capacité d'accu (Ah)
4
Couple de rotation max. (Nm)
300
Insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
64
Hauteur
246
Longueur (m)
163
Capacité d'accu (Ah)
4
Couple de rotation max. (Nm)
300
Insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3400
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2400
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.3
Nombre d'accus fournis
2
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6D526857
EAN
3165140984423
UBB
500707571617
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019D8202
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la fiche de sécurité