Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
8I800521
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
Bosch universaldrill 18v-60-2ac
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8I800521
Tension nominale (V)
18
Largeur
56
Hauteur
232
Longueur (m)
165
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.3
Portée du mandrin (mm)
13-13
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
56
Hauteur
232
Longueur (m)
165
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.3
Portée du mandrin (mm)
13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
60
Ajustage du couple de rotation (Nm)
24-47
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-1900
Nombre d'accus fournis
2
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
UniversalDrill 18V-60
Type
Cordless Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8I800521
EAN
4053423230819
UBB
500583491146
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
06039D7002