Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses
8Y210338
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
BOSCH Tournevis pour perceuse 2ACCU
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8Y210338
Tension nominale (V)
12
Largeur
386
Hauteur
291
Longueur (m)
113
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.2
Diamètre d'alésage béton (mm)
10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Largeur
386
Hauteur
291
Longueur (m)
113
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.2
Diamètre d'alésage béton (mm)
10
Énergie de frappe max. (J)
0.5
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage acier (mm)
8
Diamètre d'alésage bois (mm)
10
Nombre d'impacts max. (1/min)
4800
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0-900
Nombre d'accus fournis
2
Marque
Bosch
Model
Uneo
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Y210338
EAN
3165140877565
UBB
500583682702
UNSPSC
23101505
N° Article du fabricant
060398400E