Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses
0X702220
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
BOSCH Tournevis pour perceuse 2ACCU
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0X702220
Tension nominale (V)
18
Largeur
339
Hauteur
113
Longueur (m)
387
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2
Diamètre d'alésage béton (mm)
10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
339
Hauteur
113
Longueur (m)
387
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2
Diamètre d'alésage béton (mm)
10
Énergie de frappe max. (J)
0.6
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage acier (mm)
8
Diamètre d'alésage bois (mm)
10
Nombre d'impacts max. (1/min)
5000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0-900
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.4
Nombre d'accus fournis
2
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
Uneo Maxx
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0X702220
EAN
3165140877503
UBB
500573900445
UNSPSC
23101505
N° Article du fabricant
0603952327