text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Table saw GTS 254


Numéro d'article 8E768175
Largeur 690
Hauteur 1000
Poids 24.4
Longueur (m) 620
Consommation nominale (W) 1800
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Trou à la lame de scie (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 690
Hauteur 1000
Poids 24.4
Longueur (m) 620
Consommation nominale (W) 1800
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Trou à la lame de scie (mm) 30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4300
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) 45
Largeur de la surface portante (mm) 555
Longueur de la surface portante (mm) 555
Poids par pièce (g) 24400
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E768175
EAN 4059952585208
UNSPSC 27112709
N° Article du fabricant 0601B45000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.