text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Scie sauteuse GST 90 E IN KOFFER

Numéro d'article B4500.000.065
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 650
Poids de la machine (kg) 2.3
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 90
Nombre de courses au ralenti (1/min) 500
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 20

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 650
Poids de la machine (kg) 2.3
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 90
Nombre de courses au ralenti (1/min) 500
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 20

Numéros d'articles

Numéro d'article B4500.000.065
EAN 8715494539685
UBB 500574078225
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 060158G000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.