Machine outils
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
Outils filaires
Machine outils
5T698388
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
Bosch Scie à onglets GCM 350-254
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5T698388
Largeur
820
Hauteur
490
Poids
24.2
Tension (V)
230
Longueur (m)
560
Consommation nominale (W)
1800
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
820
Hauteur
490
Poids
24.2
Tension (V)
230
Longueur (m)
560
Consommation nominale (W)
1800
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000
Ajustage de l'onglet à gauche (°)
52
Ajustage de l'onglet à droite (°)
60
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°)
47
Ajustage de l'inclinaison à droite (°)
47
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5T698388
EAN
3165140769600
UBB
500668142168
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0601B22600