text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Perceuse-visseuse GSB 12 V-30


Numéro d'article 2M867521
Tension nominale (V) 12
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Couple de rotation max. (Nm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Couple de rotation max. (Nm) 30
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 8
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 8
Ajustage du couple de rotation (Nm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 24000
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.82
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 420
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1600
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M867521
EAN 3165140992756
UBB 500704843944
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019G9104
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.