Visseuses à chocs
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
1M291451
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
Bosch Sans fil Perceuse à percussion 06019H1176
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1M291451
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
55
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
55
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
10
Ajustage du couple de rotation (Nm)
55
Nombre d'impacts max. (1/min)
27000
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.2
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
480
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1800
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1M291451
EAN
4059952510231
UBB
500708204564
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H1176