text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Ensemble combiné 5 X 18 V


Numéro d'article 1V284710
Tension nominale (V) 18
Hauteur 230
Capacité d'accu (Ah) 0
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 230
Capacité d'accu (Ah) 0
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Couple de rotation max. (Nm) 63
Ajustage du couple de rotation (Nm) 63
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1900

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V284710
EAN 4059952507965
UBB 500704845501
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0615990L59
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.