text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Round over bit 8X44X18,5X61X45


Numéro d'article 3U380532
Longueur totale (mm) 61
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 18.5
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 61
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 18.5
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au bois massif Oui
Diamètre de fraisage (mm) 44
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 157
Code Douanier
Type Router Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U380532
EAN 3165140802260
UBB 500648602786
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608629379
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.