text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Round over bit 38X12.7 1/4


Numéro d'article 6V706532
Longueur totale (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 18.6
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 18.6
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au bois massif Oui
Diamètre de fraisage (mm) 38.1
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V706532
EAN 3165140358842
UBB 500668167736
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608628423
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.