text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Round over bit 29X4-6MM


Numéro d'article 3X123842
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 12.4
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 12.4
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au bois massif Oui
Diamètre de fraisage (mm) 28.6
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X123842
EAN 3165140374279
UBB 500668171365
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608628454
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.